Beli pipa refrigerant di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hoda AC Pipe (Pipa AC)Deskripsi:PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)
- SUMITOMO Soft Copper Pipe for RefrigerantDeskripsi:-By bright annealing, both inside and outside surfaces are clean and excellent in corrosion resistance.-Since each 1 is in a plastic bag, it is convenient to carry.-Most suitable for instrumentation piping such as air and oil.atribut:
- Length (m): 10
- Maximum Working Pressure (MPa): 5.7
- Outer Diameter (mm): 12
- Thickness (mm): 1
- Kembla Copper Tube (Pipa Tembaga)atribut:
- Length (m/roll): 15
- Artic Pipa AC (Pipa AC)Deskripsi:Pipa AC Artic 32 merupakan merek pipa set berkualitas tinggi yang sudah lama dikenal di indonesia. Pipa Artic ini mempunyai ketebalan yang sangat baik, bisa digunakan untuk aplikasi freon R22, freon R410a dan freon R32. Dimana AC yang menggunakan freon R410a dan R32 memiliki tekanan yang tinggi, sehingga membutuhkan ketebalan pipa dengan minimal 0.55mmatribut:
- Length (m): 30
- Size (inch): 1/4x3/8
- Daikin RefrigerantDeskripsi:Freon R32 Original Daikin isi Nett 3kgBerat dus dan tabungnya jadi total 6 kiloatribut:
- Flammability: Low
- Brassco Copper Tube ASTM B280 Roll (Pipa Tembaga)Deskripsi:BRASSCO Pipa Tembaga Rol ASTM B280 Roll Ukuran 12mm / 12.00mmBanyak digunakan pada sistem HVAC. PIpa Tembaga Roll mempunyai sifat yang lebih lentur dibandingkan dengan pipa tembaga batangan.atribut:
- Length (m): 15
- Brassco Copper Tube ASTM B280 (Pipa Tembaga)atribut:
- Length (m): 5,8
- Chemours RefrigerantDeskripsi:Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
- Brassco Copper Tube ASTM B819 (Pipa Tembaga)Deskripsi:BRASSCO Pipa Tembaga Batangan ASTM B819 8mm // Pipa Gas Medis SOFTPipa tembaga ASTM B819 adalah pipa tembaga yang dibuat secara khusus dan banyak digunakan untuk instalasi Gas Medis (Medical Grade). Pipa tembaga ini banyak juga di sebut sebagai Pipa Tembaga B819 Type L. Pipa tersebutu harus dipasang sesuai dengan persyaratan dari National Fire Protecrion Association (NFPA) Standard 99 dan Canadian Standard Association (CSA) Standard Z 305, 1 / Z 7396.1, Sistem Pemipaan Gas Medis Nononflammable.atribut:
- Length (m): 5,8
- EIKO Copper Tube (Pipa Tembaga)Deskripsi:Copper Tube EIKO 10MM x 1MM x 30MKeunggulan Produk:1. Produk Bersertifikat2. Diameter Presisi3. Kualitas terjamin4. Harga Kompetitifatribut:
- Model: EIKO Copper Tube
- Armaflex Insulation Pipe H-Series Class 1 (Pipa AC)Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Length (m): 2
- BAILIAN RefrigerantDeskripsi:Freon R134a ,telah diakui secara internasional sebagai salah satu refrigerant terbaik untuk menggantikan R-12, tidak mengandung atom klorin, tidak akan merusak lapisan ozon, dengan kinerja yang sangat baik untuk keamanan (tidak terbakar, non-ledakan, tidak beracun, tidak tidak memiliki stimulasi dan korosi); R134A telah banyak digunakan sebagai freon AC mobil, pendingin komersial, dan juga telah digunakan dalam bidang kedokteran, pestisida, kosmetik dan pembersih.atribut:
- Packaging (kg): 13.6
- Flamability: Low
- Color: Green
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- Kembla Copper Tube Straight ASTM (Pipa Tembaga)atribut:
- Length (m): 5.8
- Armaflex Insulation Pipe F-Series Class 1 (Pipa AC)Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ ≥ 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0˚C ≤ 0.034W/(m·K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50˚C to 105˚C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.atribut:
- Thickness (mm): 9 (3/8inch)
- Length (m): 2
- Entalpia RefrigerantDeskripsi:Entalpia Europe R32 RefrigerantLawan suhu panas dengan Entalpia Europe Indonesia Refrigerant, solusi pendinginan tingkat tinggi untuk berbagai kebutuhan. Dirancang untuk memberikan kinerja optimal, refrigeran ini cocok untuk aplikasi AC mobil, pendingin komersial, dan berbagai sistem pendingin lainnya.Keunggulan Produk:Efisiensi tinggi dalam sistem pendingin rumah tangga dan komersial.Aman untuk lingkungan tanpa mengorbankan daya pendingin.Kompatibel dengan berbagai sistem pendingin.*Kemurnian dan isi dijamin oleh Entalpia Europe Indonesia Official Store
- HONEYWELL RefrigerantDeskripsi:Freon yang memiliki ODP (Ozon Depletion Potential) = 0, merupakan freon pengganti R502 dan R22 untuk rentang suhu yang luas, digunakan untuk suhu rendah dan suhu menengah pada sistem pendinginan komersialatribut:
- Flamability: Low
- Armaflex Insulation Pipe M-Series Class 1 (Pipa AC)Deskripsi:Armaflex Class 1 is a flexible closed cell, elastomeric nitrile rubber insulation, providing a highly efficient method of controlling condensation and insulating against both heat loss and heat gain. Armaflex Class 1 is dust-free, fibre-free, CFC-free and HCFC-free with an Ozone Depleting Potential (ODP) of zero. Its high moisture resistance factor (µ = 10.000) and in-built water vapour barrier enhances high resistance to water ingress, enabling the insulation material to maintain a higher level of efficiency. It's excellent thermal values 0°C = 0.034W/(m¿K) also makes it the ideal solution for achieving energy efficiency. Armaflex Class 1 can be used between temperature from -50°C to 105°C on all kinds of ducts, pipes and vessels such as hot and cold water services, chilled water lines, heating systems, air conditioning ductwork and refrigerated pipework.
Daftar Harga pipa refrigerant Terbaru October 2026
| Hoda AC Pipe (Pipa AC) | Rp389.900 |
| Refrigerant Refrigerant | Rp499.900 |
| SUMITOMO Soft Copper Pipe for Refrigerant | Rp2.299.900 |
| Kembla Copper Tube (Pipa Tembaga) | Rp739.900 |
| Artic Pipa AC (Pipa AC) | Rp2.399.900 |
| Daikin Refrigerant | Rp2.699.900 |
| Brassco Copper Tube ASTM B280 Roll (Pipa Tembaga) | Rp519.900 |
| Brassco Copper Tube ASTM B280 (Pipa Tembaga) | Rp219.900 |
| Chemours Refrigerant | Rp3.799.900 |
| Brassco Copper Tube ASTM B819 (Pipa Tembaga) | Rp759.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ktP107538749-4.jpg)


/5iP109062198-2.jpg)
/lmP107871778-1.jpg)

/1zP111210071-1.jpg)
/2rP111210099-1.jpg)

/36P111210114-1.jpg)
/91P112790325-1.jpg)
/qwP105216968-4.jpg)


/4zP112179179-3.jpg)
/q4P105216940-1.jpg)


/0sP105217028-3.jpg)
/rnP105216995-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)